MASKER1800MMJN マスカー パイオラン 75946118 MASKER1800MMJN マスカー パイオラン 75946118 MASKER1800MMJN マスカー パイオラン 75946118

マスカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20巻) 幅(mm)1800 注文コード75946118 品番MASKER1800MMJN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

17mmパイオランテープを使用したマスカーテープです。
片面コロナフィルムを使用しています。

用途
塗装する際のマスキングに。
清掃時のワックス掛けなどに。
トラスコ品番114-3497 材質テープ部分:ポリエチレンクロステープ、フィルム部分:高密度ポリエチレン 幅(mm)1800 厚さ(mm)0.01 テープ:グリーン 長さ(m)25 色(シート)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 折幅(mm)100
注意
※人体には直接貼らないでください。
※塩ビ製品、大理石、化粧材、白木には使用しないでください。
※絶縁用テープではありませんので、電気絶縁用には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする