※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコラパック クラフトテープ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50巻) 注文コード 75946123 品番 K501X03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

日本で始めてクラフトテープに再生紙40%以上使用。
再生紙を40%以上使用しながら、従来のクラフトテープと同等の性能、外観、品質を確保しました。再生紙の混入を感じさせない高水準、時代のニーズに応えるエコロジーテープです。
比較的重量が軽い梱包物から小口の工具などの中量物の梱包に適しています。
展開音が静かで快適な作業条件を作ります。
無溶剤化した粘着剤を使用しています。
地球環境の保全を目的に開発された商品です。

クラフト色 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.14 基材クラフト紙 種類ラミネートタイプ 粘着剤ホットメルト系 粘着力337g/10mm、3.3N/10mm 用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。 トラスコ品番471-1076 エコマーク認定認定 伸度(%)7 引張強度(kg/10mm)6.12 基材厚さ(mm)0.11 展開力(g/10mm)40.8 引張強度(N/10mm)60 展開力(N/10mm)0.4 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号05114024
注意
※この製品は、ダンボール封緘・宅配便や小包作成等の包装用テープです。家具・ガラス・車のボディ等に直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする