パイオラン
パイオランの マスカー/養生シート・養生ボード
パイオランの マスカー/カッター
パイオランの マスカー
パイオランマスカー 900mm×25m
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60巻)
注文コード
75946127
品番
MASKER 900MMX25M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
17mm塗装・建築養生用テープを使用したマスカーテープです。
片面コロナフィルムを使用しています。
用途
塗装する際のマスキングに。
清掃時のワックス掛けなどに。
トラスコ品番
567-0980
材質
テープ部分:ポリエチレンクロステープ、フィルム部分:高密度ポリエチレン
幅(mm)
900
厚さ(mm)
0.01
色
テープ:グリーン
長さ(m)
25
色(シート)
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
折幅(mm)
100
注意
※人体には直接貼らないでください。
※塩ビ製品、大理石、化粧材、白木には使用しないでください。
※絶縁用テープではありませんので、電気絶縁用には使用しないでください。