画像準備中

エバーセルOPPテープ No.830EV

(36件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(60巻) 注文コード75946132 品番No.830EV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

強度、耐水性、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。
布テープに比べ、コストを1/3に抑えることが出来ます。
重ね貼りOK

用途
自動封かん機でのダンボールケースの梱包。
輸出梱包用。
中・重梱包用。
テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.078 タイプテープのみ 基材OPP 伸度(%)180 粘着剤アクリル系 引張強度(kg/10mm)6.67 基材厚さ(mm)0.05 粘着力(g/10mm)346.8 タック(ボールNo.)17 展開力(g/10mm)90.8 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)3.4 引張強度(N/10mm)65.4 展開力(N/10mm)0.89 特性高強度、耐水性 テープタイプ重ね貼り可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75946132 No.830EV 19051603 P60XB02 エバーセルOPPテープ No.830NEV セキスイ エバーセルOPPテープ No.830NEV セキスイ 1箱(60巻) 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09449246
2018-05-26
用途:
カートンboxを閉じて荷物を送り出すとき
ダニエルズ 様

どうしても糊が弱く、もう少しカートンに張り付けられれば使い易い、簡単には張り付けられるのであるが同じほど簡単にはがれやすい。

対象商品:
09449246
2016-05-31
用途:
梱包

特に可もなし不可もなし

対象商品:
02445807
2017-03-24
用途:
テープ

何の問題もありません。また、必要があれば購入します。

対象商品:
02445807
2015-11-12
用途:
荷物の梱包時
株式会社高栄商会 様

厚みがあり、粘着力も強いです。重量物の荷作りの必需品です。安心して利用できます。

対象商品:
87105085
2015-12-10
用途:
出荷梱包
東京防音株式会社 様

たまに縦に裂けてしまう事があります。縦に裂けてしまうと元にもどすのに結構苦労します。

対象商品:
09449264
2015-11-17
用途:
段ボール箱を止めるため

このサイズは、なかなか売っていないので大変助かりました。

対象商品:
87105085
2015-08-12
用途:
製品梱包
株式会社日本テクノ 様

長年使っています。もっと廉価なものを選んだこともありましたが、やっぱりこれに戻ります。一番使いやすい厚みと強度です。

対象商品:
09449273
2015-06-17
用途:
模造紙の裏打ち

今までは、50oしかなくて、もっと幅の広いものがほしいと思っていたところ75mmをみつけて購入しました。
もっと幅の広いのもほしいくらいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする