今村紙工
今村紙工の キッチン・調理用品
今村紙工の 水切り袋・三角コーナー
今村紙工の 水切りネット・袋
水切りネット 三角コーナー用 スタンドバック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
75946509
品番
PMZ-S100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
水切れがよく伸縮性があるので排水口に取り付けが簡単です。細かい網目だから小さなゴミもしっかりキャッチ。
タイプ
三角コーナー用
寸法(横×縦)(mm)
280×250
色
ブルー
材質
ポリエチレン
柄
メッシュ
商品タイプ
チャック付きスタンドパック
用途
キッチンなどの三角コーナーのゴミ収集用に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※熱い調理機材・やかん等に近づけると解ける場合があります。