※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オリエンテープNo830

(11件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(40巻) テープ幅(mm)60 注文コード75946552 品番P60T04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はテープ幅・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。

透明 テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.09 基材OPP 粘着剤ゴム系 粘着力2.4N/10mm、245g/10mm 用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包 タイプテープのみ 伸度(%)150 引張強度(kg/10mm)7.45 基材厚さ(mm)0.06 粘着力(g/10mm)245 タック(ボールNo.)16 展開力(g/10mm)122 主な用途梱包用、結束用、仮止め用、補修用 保持力(mm)0.2 粘着力(N/10mm)2.4 引張強度(N/10mm)73 展開力(N/10mm)1.2 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
注意
※この製品は、ダンボール封緘・宅配便や小包作成等の包装用テープです。家具・ガラス・車のボディ等に直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-18
用途:
梱包

ダンボールの梱包作業に使用しています。
しっかり止められるので リピートしていますが価格がもう少し安くなれば
いいなと思います

対象商品:
50852883
2019-09-07
用途:
梱包用の箱の組立時

透明なので、パッキンの印字を隠すことなく、組立が出来ます。粘着性も良く、いい商品だと思います。

対象商品:
50852883
2020-03-02
用途:
プラスチックダンボール箱のテープ止め(封印)
サービス業

お客様からの指定により使用してます。
価格は高いですが、しっかりしてます。
やはり、セキスイさんですね。

対象商品:
75946622
2018-12-26
用途:
製品の梱包
株式会社ケンコー・トキナー 様

弊社で20年近く使用しており、信用性のある梱包テープです。
透明タイプと使い分け、密着性も良く、取扱いが良い商品です。

対象商品:
50852883
2018-08-07
用途:
床面、電材コードを保護するカバーの湖底に
サービス業

剥がす時乗が残らずきれいに取れます。床面は石材平面タイル。

1人が参考にしています
対象商品:
50852883
2018-10-08
用途:
商品の梱包時
サービス業

粘着力が強力なので、とても安心して使用できますよ。

対象商品:
50852892
2018-01-27
用途:
塩ビ、PVC、プラスチック等の梱包、固定用に使用。
東小塩備 様 (製造業)

テープの中で塩ビ、PVCの貼付に一番合っています、糊残りが無く重宝しています、長く張っているとやや糊が材料につきますが、取れ易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
50852892
2017-05-20
用途:
スクリーン印刷の版
フジスクリーン 様 (製造業)

以前は他社の安いものを使っていましたが、このテープはしっかりしていて溶剤にも強いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする