ヨーグルトメーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75946615 品番YXA-101(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

低温調理ができるヨーグルトメーカー。ヨーグルト、飲むヨーグルト、カスピ海ヨーグルト、納豆、醤油麹、塩麹、甘酒、京風白味噌のほか、ローストビーフやサラダチキンなどの低温調理も可能。
間口が広くお手入れ簡単。500ml牛乳パックが入るサイズ感。ヨーグルト/発酵食品だけでなく低温調理も楽しめるレシピブック付き。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×20.5×16.5 質量(kg)0.95 電源AC100V(50/60Hz) 消費電力(W)30 電源コード(m)1 温度調節25-65℃ (1℃単位) タイマー機能調節:1-48時間 (1時間単位) セット内容本体×1、容器×1、レシピブック×1 保証期間1年 ホワイト 用途ヨーグルトメーカー、発酵食メーカーとして。納豆 塩麹 発酵フードメーカー 牛乳パック対応 味噌 手作り
取扱説明書:(0.6MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする