UCCドリップポット&カプセルBOX (コーヒーセレクション)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット アッシュローズ 注文コード75946737 品番DP3セツト(P)+コーヒー96
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

自分にとっての「最高の一杯」が楽しめるコーヒーマシン。コーヒー&ティーセレクションBOXと14種の飲み比べお試しボックス付き。
新搭載「S t r o n g 」モードで味わいがさらに豊かに。標準モードよりもコーヒーを濃く抽出できる。暮らしになじむ、シンプルでユニセックスなデザイン。
「抽出予約」:電源ON から加熱完了までの間にStart ボタンを押すと、加熱完了とともに抽出を開始する機能。
「iced」モード:アイスメニューに最適な抽出量に自動設定する機能 。独自開発のドリップッドで、おいしさを左右する「蒸らし」や、「湯温」「抽出温度」に至るまで、プロのハンドドリップの技術を再現。
カプセルだけでなくレギュラーコーヒー(粉)も使える。
【コーヒーセレクションBOX内容】
・鑑定士の誇り スペシャルブレンド(12個入)×2箱
・鑑定士の誇り リッチブレンド(12個入)×2箱
・炭焼珈琲(12個入)×1箱
・ブルーマウンテンブレンド(12個入)×1箱
・モカ&キリマンジァロ(12個入)×1箱
・グァテマラ&コロンビア(12個入)×1箱

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.3×29×22.4 質量(kg)3 付属品ポッドホルダー、レギュラーコーヒーホルダー、レギュラーコーヒーフィルター、ドリップトレー、着脱水タンク(約700mL) 保証期間1年 アッシュローズ タイプカプセル数:110杯分 方式ドリップ式 用途ドリップマシン、コーヒーメーカーとして。UCC 上島珈琲 ドリップポッド DRIP POD 自分へのご褒美に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする