UCCドリップポット&カプセルBOX (世界のコーヒーセレクション)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75946746 品番DP3セツト(WH)+セカイノC96
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

自分にとっての「最高の一杯」が楽しめるコーヒーマシン。コーヒー&ティーセレクションBOXと14種の飲み比べお試しボックス付き。
新搭載「S t r o n g 」モードで味わいがさらに豊かに。標準モードよりもコーヒーを濃く抽出できる。暮らしになじむ、シンプルでユニセックスなデザイン。
「抽出予約」:電源ON から加熱完了までの間にStart ボタンを押すと、加熱完了とともに抽出を開始する機能。
「iced」モード:アイスメニューに最適な抽出量に自動設定する機能 。独自開発のドリップッドで、おいしさを左右する「蒸らし」や、「湯温」「抽出温度」に至るまで、プロのハンドドリップの技術を再現。
カプセルだけでなくレギュラーコーヒー(粉)も使える。
【世界のコーヒーセレクションBOX内容】
・ブルーマウンテンブレンド 12個入×1箱
・ハワイコナブレンド12個入×1箱
・モカ&キリマンジァロ 12個入×2箱
・グァテマラ&コロンビア 12個入×2箱
・マンデリン&ブラジル12個入×2箱

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.3×29×22.4 質量(kg)3 付属品ポッドホルダー、レギュラーコーヒーホルダー、レギュラーコーヒーフィルター、ドリップトレー、着脱水タンク(約700mL) 保証期間1年 ホワイト タイプカプセル数:110杯分 方式ドリップ式 用途ドリップマシン、コーヒーメーカーとして。UCC 上島珈琲 ドリップポッド DRIP POD 自分へのご褒美に

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75946746 DP3セツト(WH)+セカイノC96 31394365 DP3(W)+世界のコーヒーセレクション 96杯 カプセル式コーヒーメーカー ドリップポッド DRIP POD 世界のコーヒーセレクションセット UCC(上島珈琲) カプセル式コーヒーメーカー ドリップポッド DRIP POD 世界のコーヒーセレクションセット UCC(上島珈琲) 1セット 21,980 税込24,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする