リベラリスタ ボール・コランダーSサイズ 2個セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75946798 品番GLIB099*2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

おしゃれで便利なリベラリスタのフタ・ザル・ボウル。Sサイズ同色2個セット。
食材を洗う、水切り、加熱、保存ができる。食品が流れ出るのを防ぐオーバーフロー防止機能付き(※お米やパスタ等、細かい食材は流れ出る可能性があります)。
防汚・抗菌加工。電子レンジ、食洗機対応。ふた付き、ラップ不要で経済的。

材質ポリプロピレン 容量(L)ボール:1.2 直径×高さ(cm)18×11.9 質量(g)283 ホワイト セット内容Sサイズ(フタ・ザル・ボウル)×2 用途調理器具として。リベラリスタ ボール ザル ざる 水切り 電子レンジ対応 食洗機対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする