注ぎもできる2WAYオイルボトル アイボリー450ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75946888 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

2通りの使い方ができる スプレー:細かいミストで油の量を調節 注ぎ:液だれしにくい注ぎ口
スプレーで油の使用量を少なく
広い口径:口が広く移し替えしやすい
ガラス製ボトル:匂いが移りにくく、油汚れも簡単に落ちる

用途調理の際の油挿し、スプレーに 材質容器: ガラス ヘッド : ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコーンゴム 容量(mL)450 耐熱温度(℃)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする