セキスイ
セキスイの 包装用粘着テープ・ポリエチレンクロス
ビニクロステープNo.750
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(24巻)
注文コード
75947024
品番
N50X05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
基材に新繊維・特殊ラミネートクロスを採用したテープのです。しなやかで高強度、手で簡単にきれいるので作業性や梱包性能も抜群のテープです。
色
茶
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.155
基材
特殊繊維
粘着剤
ゴム系
粘着力
235g/10mm、2.3N/10mm
主な用途
梱包用
用途
ダンボールケースの重量物の封緘・輸出用梱包
伸度(%)
12
引張強度(kg/10mm)
7.0
基材厚さ(mm)
0.1
展開力(g/10mm)
235
引張強度(N/10mm)
69
展開力(N/10mm)
2.3
注意
※この製品は、ダンボール封緘・宅配便や小包作成等の包装用テープです。家具・ガラス・車のボディ等に直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。