画像準備中

電工ナイフ 専用ホルダー付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質電工ナイフ 刃部:炭素鋼 ハンドル:ABS樹脂+TPR ホルダー:PP+PVC 注文コード75947037 品番イエローグリーン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

電線の被膜剥ぎに特化
ハマグリ刃形状で滑らかに切れる
日本刃付け
重量バランスにこだわった握りやすいグリップ

材質
電工ナイフ 刃部:炭素鋼
ハンドル:ABS樹脂+TPR
ホルダー:PP+PVC
サイズ(mm)
(取付け可能ベルト)幅:50以内
厚さ:4以内
用途電線の被膜剥ぎに 付属品●電工ナイフ×1 ●電工ナイフ専用ホルダー×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする