N760A03 新布テープ No.760 セキスイ 75947094 N760A03 新布テープ No.760 セキスイ 75947094

新布テープ No.760

(15件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30巻) 注文コード 75947094 品番 N760A03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

水気や湿気に強い特殊繊維を基材ベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また、反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できるテープです。5色展開しており識別作業に適しております。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。

用途
ダンボールケース(軽量~重量)の梱包
各種識別作業
輸出用重量梱包
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.15 基材特殊繊維 粘着剤ゴム系 粘着力235g/10mm、5.75N/25mm、2.3N/10mm 特性耐水、耐湿 主な用途梱包用、結束用 伸度(%)12 引張強度(kg/10mm)6.8 基材厚さ(mm)0.095 タック(ボールNo.)25 展開力(g/10mm)275 引張強度(N/25mm)167.5 引張強度(N/10mm)67 展開力(N/25mm)6.75 アズワン品番64-8615-82 粘着タイプ強粘着
注意
※この製品は、ダンボール封緘・宅配便や小包作成等の包装用テープです。家具・ガラス・車のボディ等に直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-22
用途:
発送用段ボールの梱包封入用テープとして
卸売・小売業

いつも利用しています。
手で切りたい箇所でスパッと切れますので、段ボール梱包用テープとして重宝しております。

対象商品:
07236774
2021-11-12
用途:
お米の郵送時に段ボール箱閉鎖用として使っております。
澤田農園 様 (農・林・水産業)

接着力が強く、安心して使用することが出来ます。手できれいに切れることも気に入っています。通常のホームセンターでは売っていないので、いつもモノタロウさんから購入しています。

対象商品:
07236783
2021-04-18
用途:
引越の養生作業
オフィス家具 KOBAYASHI 様

青ベニヤに丁度いい粘着力がありこの商品しかありません、ベリーグッド

対象商品:
50852874
2021-06-24
用途:
特殊段ボールの梱包に使用
株式会社 アビオエムシー 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

幅が適度の広く、粘着性もあるのでとても満足です。色が多彩であればと思います。

対象商品:
07236774
2021-01-07
用途:
梱包

梱包の際に使用していますが、納品先よりしっかり止まっている。どこの商品ですか?良いですね。との問合せあり。

対象商品:
75947094
2018-05-23
用途:
養生
株式会社金星 様 (運輸・通信業)

養生板の繋ぎ目に張るのに良いものだと思います。
粘着力が強く、手で切りやすい

対象商品:
07236774
2018-01-18
用途:
納入用段ボール箱に使用
製造業

厚みも薄く丈夫で巻き数が多いので 値段相応 大変良いとおもいます。

対象商品:
07236774
2016-03-02
用途:
ダンボールをしめる
有限会社 豊食品工業所 様

とても頑丈で使いやすいのですが
使っている間に外側に糸くずいっぱい出てくるのだけが
ちょっと・・・
それがなければ強度的には満足なんですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする