セキスイ
セキスイの 布テープ
エコラクロスNo.701
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
75947112
品番
N701W03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
縦糸に再生PETを40%以上使用した環境配慮型のクロステープです。柔軟な基材のテープで手切れ性にも優れています。油性マジックで文字が書けます。
色
白
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.12
基材
PET
粘着剤
ゴム系
粘着力
2.7N/10mm、275g/10mm
用途
中・重梱包用に。
トラスコ品番
471-1424
質量(g)
310
伸度(%)
25
引張強度(kg/10mm)
3.6
基材厚さ(mm)
0.08
粘着力(g/10mm)
275
展開力(g/10mm)
235
主な用途
梱包
粘着力(N/10mm)
2.7
引張強度(N/10mm)
35
展開力(N/10mm)
2.3
テープタイプ
手で切れる、文字が書ける
注意
※この製品は、ダンボール封緘・宅配便や小包作成等の包装用テープです。家具・ガラス・車のボディ等に直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。