FF-SG6813K(MN) FF輻射式ストーブ薄型クールトップ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 75947891

FF輻射式ストーブ薄型クールトップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75947891 品番FF-SG6813K(MN)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥193,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

すっきり薄型スタイルでワイドな赤熱幅射の暖かさ。
ワイド赤熱幅射+微温風でしんから温まります。
お部屋がすっきりする薄型スタイル
耐震自動消火装置付
防火性能認証品

付属品延長ルームサーモ、ワンタッチウォールトップ 仕様1500mまで高地対応可 質量(kg)26 ウッディゴールド 消費電力(W)1(待機時) 暖房の目安(コンクリート)温暖地/24畳(39.5m2)、寒冷地/28畳(46.0m2) 暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地/18畳(29.5m2) 機能ワイド赤熱輻射、ecoガイド、新音声ガイド、ecoモード、ビルトイン対応、ボイスクリアビュー、トップクールタイプ、キラリング運転ボタン 暖房出力(kW)6.78〜1.98 筒径(Φmm)給排気/60 (壁穴径Φ75) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)600×696×336
注意
※本製品は給排気口の設置工事が必要です。
※油タンク・配管部材は別売です。
※FF式石油暖房機は「長期使用製品安全点検制度」の対象製品(特定保守製品)です。所有者票は商品取扱説明書又は保証書等と同梱されてます。お客様でご記入の上返送いただくか、インターネットでご登録ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする