Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の 一般電球タイプLED電球
LED E26口金下向きタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75949002
品番
LDA9D-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
約40000時間の長寿命 密閉型器具対応。
用途
廊下・トイレ・階段等。
種別
LED 一般電球タイプ9.2W
長さ(mm)
105
色
昼光色
質量(g)
100
種類
LED
周波数(Hz)
50/60共用
電流(A)
0.17
電圧(V)
100
口金
E26
外径(Φmm)
55
定格消費電力(W)
9.2
全光束(Lm)
825
定格寿命(時間)
40000
定格ランプ電力(W)
60
電球形状
一般電球型
色温度(K)
6700
電球の種類
LED