- 薄手背抜きニトリルゴム手袋 モノタロウ 75949352

薄手背抜きニトリルゴム手袋

(40件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード75949352 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

手のひらにニトリルゴム素材をコーティングしており、フィット感に優れており、耐摩耗性、耐油性に優れています。
薄くて耐久性があり、細かな組立作業などにも適しています。
編み目が細かな13ゲージ編みかつ縫い目のないシームレス加工した手袋です。

サイズXL 全長(cm)25.5 中指長(cm)8.8 手の平幅(cm)10 材質ナイロン グレー 入数(双)1 用途運搬作業、土木・建築作業、農作業など 基本仕様13ゲージ、シームレス 材質(掌側)ニトリルゴム 色(手首部)ブルー ゲージ13
注意
※アレルギー反応などにより、体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※熱いものには触れないで下さい。
※回転部分を伴う機械作業等ではご使用にならないで下さい。
※感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないで下さい。
※保管は直射日光を避けて保管してください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には使用しないで下さい。
※植物油、灯油等油類がついた場合は早めに洗い落としてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75949352 - 06126757 No.370 組立グリップ SHOWA(ショーワグローブ) 組立グリップ SHOWA(ショーワグローブ) 1双 349 税込384 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75949352
2020-02-16
用途:
機械のメンテナンス他

生地とゴム部の起用度バランスが良くないせいなのか・・手袋のくたくた感が出てちょっと使いにくいかも・・・

対象商品:
75949361
2017-03-30
用途:
加工作業

若干厚手感・ごわつき感があるが、値段を考えるとそれなりに使用できるものだと思う。

対象商品:
75949386
2016-10-18
用途:
機械の解体・組み立て作業

少しゴアゴア感があるが使い勝手は十分

対象商品:
86815163
2016-07-04
用途:
塗装、車のメンテナンス時
グレース 様

XLサイズがあって助かります。

対象商品:
75949386
2016-04-29
用途:
農業用

あまり指先ばかり使う作業では長持ちしませんが、どこのメーカーも同じですし、指先が厚すぎると作業性が悪くなるので・・・。なによりこの価格が魅力でリピートしてます。

対象商品:
75949343
2016-03-07
用途:
パソコンの修理業務
株式会社シティスキャナ 様 (サービス業)

どの商品が適しているのは分からなかったので、ゴム背抜き手袋TG-001
http://www.monotaro.com/p/0874/3637/?displayId=5
とゴム背抜き手袋 デジハンド パワフルフィット 8794
http://www.monotaro.com/p/8959/6123/?displayId=5
も購入して使用感を確認しましたが、この商品
薄手背抜きニトリルゴム手袋が一番使いやすかったです。
細かな作業もやりやすく指先を使う作業に適してます。

対象商品:
75949377
2016-01-28
用途:
エクステリア工事

最初はゴム部分が分厚くて硬いと思ってんですが小さなねじを持つときも
一度も手袋を外すことなく作業できました。
埃の付き具合もいつものと変わりなく良かったです。

対象商品:
75949377
2015-10-12
用途:
オートバイ整備

オートバイの整備ではオイルやガソリンに触れる機会が多く、ニトリルゴムは重宝します。
一応使い捨てにしても良いくらいの値段で抑えられて、安全性と再利用性に優れるニトリルゴム手袋は良いと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする