- キッチンペーパー ソフトパック 80W モノタロウ 75949993

- キッチンペーパー ソフトパック 80W モノタロウ 75949993
- キッチンペーパー ソフトパック 80W モノタロウ 75949993
- キッチンペーパー ソフトパック 80W モノタロウ 75949993
モノタロウ

キッチンペーパー ソフトパック 80W

(67件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1袋(80組)注文コード75949993品番-
販売価格(税込)¥98
販売価格(税別)
89
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

パルプ配合率100%のキッチンペーパーです。エンボス加工付で、水も油もしっかり吸収します。

用途魚・肉・野菜の水気取りに、天ぷら・揚げ物の敷紙、調理器具の油ふきなどに仕様2枚重ね80枚/160枚(エンボス加工)材質パルプ100%寸法(mm)100×235×60規格食品衛生法適合シートサイズ(mm)198×230坪量(g/m2)20PEFC認証認定PEFC商標番号PEFC/31-31-1433
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:67
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-28
用途: クリニック内で
医療・福祉・介護関連業

しょっちゅう手を洗うので、定期的に購入しています。何年も使っていますが、全く不具合はありません。ただ、1枚では両手を拭き切れないので、3-4枚は使います。

1が参考にしています
対象商品 : 75949993
2025-10-12
用途: 調理、主に食材の水気取り
パンとぶどう酒飲食業

柔らかくてとても使いやすいです。引き出す時もちゃんと次を連れて来てくれるので濡れた手でつまみ出さなければならないこともなく、満足です

1が参考にしています
2026-01-19
用途: ちょっとした清掃に
その他業種

化学物質過敏なので、キッチンではなく、テーブル拭きなどに使用しています。でも、大手のキッチンペーパーが最近匂いがするものがあるので、こちらの方が匂いが少ないと感じることもあります。いずれにせよ、安価で使いやすく重宝しています。

対象商品 : 75949993
2026-01-06
用途: 本来の用途で使わせて頂いています。
卸売・小売業

年末年始に、肉や魚を使った料理をたくさんしましたので、揚げ物が揚がれば油取りに使い、下ごしらえや食材の水分を取るのにたくさん使いました。使い終わった揚げ油も使い終わったペーパーで吸わせてから捨てています。価格的にもお安く気兼ねなく使えて助かります。

2026-01-12
用途: 普通のタオルの代わり
株式会社アイエム製造業

コロナ以降普通のタオルの代わりに使っています。
普通のタオルと違って使い捨てなので安心して使えます。

2025-11-16
用途: とっても重宝しています
運輸・通信業

うちはキッチンや洗面所トイレなどで使用しています。
手を拭くだけでなく洗顔時に使ったりと破れなくていいです。
よく使うので減りは早いですがお安く購入出来てるので助かっています。

対象商品 : 75949993
2025-12-24
用途: 食事の時
建設業・工事業

たくさん入っていて、肌触りもよく丈夫な素材で使いやすかったと思う。

対象商品 : 75949993
2025-12-23
用途: 工具、商品のソージに使用
建設業・工事業

工具、商品のソージに使用しています。
便利で使い捨てにできるので重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする