※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCCTR-65RW-N 車線分離標 ボールコーンCITY R 接着タイプ 積水樹脂 75950289 PCCTR-65RW-N 車線分離標 ボールコーンCITY R 接着タイプ 積水樹脂 75950289 PCCTR-65RW-N 車線分離標 ボールコーンCITY R 接着タイプ 積水樹脂 75950289 PCCTR-65RW-N 車線分離標 ボールコーンCITY R 接着タイプ 積水樹脂 75950289 PCCTR-65RW-N 車線分離標 ボールコーンCITY R 接着タイプ 積水樹脂 75950289

車線分離標 ボールコーンCITY R 接着タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75950289 品番 PCCTR-65RW-N
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。

高さ(mm)650 色(本体) タイプ接着式 幅(mm)140 全幅(mm)160 材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂 用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。
注意
※施工には専用接着剤ロードボンドT-3をご使用ください。
※アンカータイプにも専用接着剤は必要です。
※車輌の頻繁な車線越えが想定される場所への設置はご遠慮ください。
※「ポールコーンCITY」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第5479042号)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする