CM-DC26-AG コードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク) CCP 75951061

CM-DC26-AG コードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク) CCP 75951061
CM-DC26-AG コードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク) CCP 75951061
CM-DC26-AG コードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク) CCP 75951061
CM-DC26-AG コードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク) CCP 75951061
CM-DC26-AG コードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク) CCP 75951061
CM-DC26-AG コードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク) CCP 75951061
CM-DC26-AG コードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク) CCP 75951061
CM-DC26-AG コードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク) CCP 75951061
CM-DC26-AG コードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク) CCP 75951061
CM-DC26-AG コードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク) CCP 75951061

コードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
充電時間(時間)
4
注文コード
75951061
品番
CM-DC26-AG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

業界最小クラスのスリムボディ&軽量約350g。
ブラシレスモーター搭載でコンパクトながらハイパワー。
洗いやすいステンレスフィルター採用。
インテリアに溶けこむスタイリッシュなデザイン。
狭い場所掃除用のすき間ノズル付き。
USB Type-C 充電。

付属品
すき間ノズル、USBケーブル、スタンド
アッシュグレー
本体質量(g)
350
使用時間(分)
強:10/弱:20
バッテリー
リチウムイオン7.2V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×390×250
充電時間(時間)
4
集じん量(L)
20m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする