曜日別特売
CM-DC26-PB コードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク) CCP 75951070

CM-DC26-PB コードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク) CCP 75951070
CM-DC26-PB コードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク) CCP 75951070
CM-DC26-PB コードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク) CCP 75951070
CM-DC26-PB コードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク) CCP 75951070
CM-DC26-PB コードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク) CCP 75951070
CM-DC26-PB コードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク) CCP 75951070
CM-DC26-PB コードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク) CCP 75951070
CM-DC26-PB コードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク) CCP 75951070
CM-DC26-PB コードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク) CCP 75951070
CM-DC26-PB コードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク) CCP 75951070

コードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1台
充電時間(時間)
4
注文コード
75951070
品番
CM-DC26-PB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

業界最小クラスのスリムボディ&軽量約350g。
ブラシレスモーター搭載でコンパクトながらハイパワー。
洗いやすいステンレスフィルター採用。
インテリアに溶けこむスタイリッシュなデザイン。
狭い場所掃除用のすき間ノズル付き。
USB Type-C 充電。

バッテリー
リチウムイオン7.2V
本体質量(g)
350
使用時間(分)
強:10/弱:20
充電時間(時間)
4
付属品
すき間ノズル、USBケーブル、スタンド
色
ピンクベージュ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×390×250
集じん量(L)
20m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする