曜日別特売
10FWZ-150A ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ) 75951933

 

10FWZ-150A ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ) 75951933
10FWZ-150A ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ) 75951933

ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)150
呼び径(B)6
材質(本体)ねずみ鋳鉄
内容量1個注文コード75951933品番10FWZ-150A
参考基準価格(税別)¥148,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
呼び径(A)150呼び径(B)6呼び圧力10K材質(本体)ねずみ鋳鉄付属品配管用ボルトナット付仕様デュアルプレート式 逆止め弁形状その他寸法L(mm)78寸法H(mm)214規格管接続:ウエハー形(JIS 10K)適合規格公共建築工事標準仕様書相当品寸法D(mm)80材質(レバー部)ADC12:バイパスバルブ接続方式ウエハー接続ウエハー材質(ボール)CAC406、C3531(バイパスバルブ)材質(キャップ)CAC406:バイパスバルブ材質(カバー)CAC406:バイパスバルブ最高許容圧力(MPa)1.4(0~80℃)ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406、C3531(バイパスバルブ)材質(ステム)C3531(バイパスバルブ)材質(ハンドル)ADC12:バイパスバルブ材質(ヒンジピン)304SS材質(ボディ)FC250+NBR材質(ボンネット)CAC406:バイパスバルブ材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブクラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
注意
※可燃ガス、毒性ガスに使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする