呼び径(A)100呼び径(B)4呼び圧力5K使用温度範囲(℃)0~60(流体)材質(本体)FC200+ナイロンライニング使用流体水、油仕様外ねじ 仕切弁形状ストレート寸法L(mm)200寸法H(mm)534規格JIS規格品、面間:JIS B2031、管接続:JIS B2239 5K、肉厚:JIS B2031、検査規格:JIS B2031適合規格日水協認証番号:E-236、水道施設浸出性能基準適合品、JIS B2031最高使用圧力(MPa)0.69(0℃~+60℃の静流水)、0.49(0℃~+60℃の油、脈動水)寸法D(mm)225接続方式管フランジ材質(ボール)CAC406材質(キャップ)FC200+ナイロンライニング材質(カバー)FC200+ナイロンライニング最高許容圧力(MPa)0.69(静流水)、0.49(油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)CAC406材質(ステム)C3771BD材質(ハンドル)FC250材質(ボールシート)CAC406材質(ボディ)FC200+ナイロンライニング材質(ボンネット)FC200+ナイロンライニング材質(パッキン)非石綿クラス5K接続形状フランジ:JIS B2239 5K各種認証日本水道協会基本基準認証品材質(シールリング)CAC406検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.75、(空圧)1.75、弁座/(空圧)0.6バルブ種類ゲートバルブ