注文コード75952355、品番SF3PK650B
LA700S後期に適合しました。
エアコンコンプレッサー駆動用のいわゆるストレッチベルトです。
エブリーワゴンDA17W用に購入交換時期でしので安価で購入でき良かったです
価格的に満足です、今後、長く使用できることに期待します。
ダイハツ ハイゼットのベルト交換で使用しました。
プーリーとエアコンモータとつなぐベルトは、脱着の器具がないと脱着できないので、
今回のみ、この「脱着器具付き」ベルト購入しました。
この脱着器具は思ったより簡単にベルト脱着できて、購入してよかったです。
脱着器具は使いまわしできるので、はじめに1回これを購入して、
その後はベルト単品で購入すると良いと思います。
KFエンジンの場合、ファンベルを交換するに際して、先にこのACベルトを外さなくてはならない。
フィットタイプ(?)のベルトの場合、取り外し作業でベルトに大きな負荷がかかるので、再使用はちょっと心配です。
そんな心配するくらいなら交換した方が良いので、ついでに交換してます。