ビーズソファ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 ヘリンボーン・グレー 注文コード75953195 品番BS42-1465(HB/GY)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ふわふわ座り心地の良いビーズソファ。つぶれにくい極小のマイクロビーズを使用。置き方によって、しっかり・ゆったり4種類の座り方が可能。
表には張りのある生地と、裏には伸び縮みする生地の組み合わせでフィット感と座り心地をサポート。外カバーは取り外して、洗濯機で洗濯可能(要ネット使用) ※中袋は洗えません。中袋はビーズ漏れを防ぐダブルファスナー仕様。

ヘリンボーン・グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)142×65×35 質量(kg)5 材質外生地:ポリエステル・ポリウレタン、内生地:ポリエステル・ポリウレタン、詰物:ポリスチレン 質量(g)マイクロビーズ:4200 ビーズサイズ(mm)0.6-0.8 用途リビング、和室、一人暮らしのお部屋に。TVソファとしても。ビーズクッション ビーズソファ。クッション 座いす 洗える 椅子
取扱説明書:(0.58MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする