つっぱりラック

(1件のレビュー)
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75953448 品番 STR-608R(MWH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

天井までたっぷり収納できる、突っ張り設置式。すべての棚位置をお好みで高さ選択可能。棚は水平置きと斜め置きの2WAY。
斜め置き収納で、下側の本も見やすく収納可能。奥行きスリムな25cm、省スペース設計。
4本の突っ張り支柱でしっかり固定。支柱が独立して突っ張れるので、梁などで天井が凸凹しても対応可能。脚部はアジャスター式。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×25×209-282 質量(kg)14.5 材質スチール(粉体塗装・クロームめっき) 棚板数(枚)可動式:8枚 高さ調節上下各25段階(約3.5cm間隔) 高さ(cm)床から水平時棚まで:最下段12.5、最上段181 耐荷重(kg)棚板1枚あたり10/全体80 組立時間約30-40分 ホワイト(ツヤなし) 用途収納ラック、本棚、インテリア置き場、ディスプレイなどに。突っ張り棒 オープンラック
取扱説明書:(0.67MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75953466
2026-03-18
用途:
室内整頓
その他業種

まだ組み立てていません。とにかく重い。
運び込むだけで結構たいへん。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする