呼び径(A)100呼び径(B)4呼び圧力10K材質(本体)SCS13A材質【シートリング】PTFE、【シートリテーナ】SUS304質量(kg)11使用温度範囲(℃)-29~160(凍結なきこと)寸法L(mm)52寸法H(mm)240適合規格日水協認証番号:E-238、SAS358適合品、水道施設浸出性能適合品、公共建築工事標準仕様書相当品寸法L1(mm)195最高使用圧力(MPa)1.37寸法F(mm)60寸法D(mm)170寸法E(mm)42寸法B(mm)195寸法C(mm)175接続方式ウエハー材質(シート)PTFE寸法d(Φmm)98寸法H1(mm)181寸法H2(mm)92最高許容圧力(MPa)1.4ハンドル形状横形ギア寸法H3(mm)28材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SCS13A材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crめっき材質(ステム)SUS304N2材質(ボディ)SCS13A材質(パッキン)PTFEクラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入)バルブ種類バタフライバルブ