曜日別特売
- ゴミ箱付簡易スタンド 大一産業 75954394

 

- ゴミ箱付簡易スタンド 大一産業 75954394
- ゴミ箱付簡易スタンド 大一産業 75954394
- ゴミ箱付簡易スタンド 大一産業 75954394
- ゴミ箱付簡易スタンド 大一産業 75954394
- ゴミ箱付簡易スタンド 大一産業 75954394

ゴミ箱付簡易スタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード75954394品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コンパクトで置く場所を選ばない簡易スタンドです。スタンドにゴミ箱が付いているので便利。ゴミ箱部分は小物入れとしても使用可能です。角を少なく作っているので、誤ってぶつかった時も安心です。高さが670~820mmの間で調節ができ、幼稚園・保育園や小学校低学年の出入口で手指消毒用のスタンドとして使用可能です。

用途
売出し時の小物台、小物置き、関連販売用、消毒液スタンド、チラシ置き
高さ(mm)670~820幅(mm)410奥行(mm)360材質トレー・ゴミ箱:ポリプロピレン、脚:スチール
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする