呼び径(A)125呼び径(B)5呼び圧力10K適合規格JV8-1相当、SAS358適合品材質(ボディ)SCS13A+NBRシート付属品配管用ボルトナット付仕様逆止め弁、バイパス弁付、面間:API594形状その他材質(本体)ステンレス鋼使用温度範囲(℃)0~60規格面間:API594 クラス150、管接続:ウエハー形(JIS 10K)最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の脈動水、空気、潤滑油、作動油)接続方式ウエハー接続ウエハー材質(ボール)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ使用流体水、油、空気材質(キャップ)SCS13A:バイパスバルブ材質(カバー)SCS13A:バイパスバルブ最高許容圧力(MPa)1.4(80℃以下の静流水)、1(80℃以下の脈動水・空気・油)ハンドル形状丸形材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ材質(ステム)304SS+ハードCrめっき:バイパスバルブ材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト:バイパスバルブ材質(ヒンジピン)304SS材質(ボンネット)SCS13A:バイパスバルブ材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組:バイパスバルブクラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ