ひんやり 乾きやすいエアーケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75955033 品番21750101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

「タオル」と「ひんやり」のリバーシブル。少し肌寒い時には綿100%のタオル面、暑い時には接触冷感のひんやり面に触れて快適な睡眠。タオル面とひんやり面の間にメッシュ生地をはさんだ3層構造でイヤな蒸れを軽減。
洗濯機で洗えていつでも清潔。乾きやすいので、生乾きのストレスもなし。世界基準の安心品質「エコテックス認証」。低ホルムアルデヒドで小さなお子様にも安心。裏面にはズレ防止のゴムバンド付き。カバーに比べて取付簡単。

ピンク 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)140×190×0.8 質量(kg)1.25 材質表地:ナイロン100%、中層:ポリエステル100%(メッシュ)、裏地:パイル部分 綿100% / グランド部分 ポリエステル100% 用途タオルケットとして。冷感 ひんやり タオル地 リバーシブル 綿 速乾 サイズシングル 機能接触冷感
注意
※製造時期により、質感・色味・デザイン・梱包形態など、品質に差し支えない程度の仕様変更を行う場合がございます。
※洗濯ネットをご使用の上、単独洗いをお願いします。
※淡色及び、生なりの商品は、無蛍光漂白剤をお使いください。
※タンブル(乾燥機)乾燥はお避け下ください。
※洗濯後は放置せず、すぐに形を整えて干してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75955033
2024-09-14
用途:
昼休みに
京免製畳有限会社 様 (製造業)

冷んやりして気持ちが良かった。直ぐにあったかくなるけど薄くて軽くて良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする