イブルシリーズ 綿100% マルチカバー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 グレー タイプSサイズ 注文コード75955268 品番36203913
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は色・タイプなど18種類から選べます 他の種類を見る

1枚あれば、さまざまなシーンで大活躍。モコモコのキルティング柄がかわいく、立体感のあるやさしい触り心地。
さらっとした肌触りでお昼寝使いやブランケットとしてオールシーズン使用可能。洗濯できるので毎日清潔安心。

グレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)150×200×0.5 質量(kg)1.25 材質表層・中層・裏層:綿100% タイプSサイズ 用途ソファカバー、布団カバー、ブランケットとして。綿100% マルチカバー キルティング
注意
※製造時期により、質感・色味・デザイン・梱包形態など、品質に差し支えない程度の仕様変更を行う場合がございます。
※イブルシリーズは環境にも配慮し、中綿の一部にリサイクルコットンを使用しています。そのため、稀に糸くず等が含まれ透けて見える場合がございますが品質には問題ございません。
※タンブル(乾燥機)乾燥はお避けください。
※洗濯ネットをご使用のうえ、単独洗いをお願いします。洗濯後は放置せず、すぐに形を整えて干してください。
※無蛍光洗剤を使用してください。
※この製品は色落ちする恐れがありますので、洗濯は白いものと一緒にしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする