呼び径(A)50呼び径(B)2種類ストレーナ形状Y形接続方式管フランジ管フランジの呼び50A(2B)ハンドル形状ハンドル無しクラス20Kねじ径M16ボルト穴数8材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)充填剤入りPTFE材質(スクリーン)SUS304材質(ボディ)SCS13A寸法C(mm)120寸法D(mm)155寸法d(Φmm)50寸法d1(Φmm)58寸法F(mm)14寸法L(mm)250寸法H(mm)150寸法t(mm)18寸法l(mm)90寸法H1(mm)175寸法G(mm)M14寸法h(mm)19寸法g(mm)96寸法f(mm)2寸法PRc 1/2