イブルシリーズ 綿100% 抱っこふとん

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 アイボリー 注文コード75955959 品番36270008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

抱っこから下ろすと起きたり泣いてしまったり…抱っこふとんなら、寝たらそのまま下ろして寝かしつけ。モコモコのキルティング柄がかわいく、立体感のあるやさしい触り心地。抱っこしやすい絶妙な厚みで赤ちゃんもご機嫌。さらっとした肌触りでオールシーズン使用可能。洗濯できるので毎日清潔安心。

アイボリー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)40×70×5 質量(kg)0.3 材質【カバー】表層:綿100%、中層:綿100%、裏層:ポリエステル100%【本体】側地:ポリエステル100%、詰め物:ポリエステル100% 用途抱っこふとんとして。赤ちゃん ベビー 寝かしつけ 綿100% キルティング柄
注意
※製造時期により、質感・色味・デザイン・梱包形態など、品質に差し支えない程度の仕様変更を行う場合がございます。
※イブルシリーズは環境にも配慮し、中綿の一部にリサイクルコットンを使用しています。そのため、稀に糸くず等が含まれ透けて見える場合がございますが品質には問題ございません。
※タンブル(乾燥機)乾燥はお避けください。
※洗濯ネットをご使用のうえ、単独洗いをお願いします。洗濯後は放置せず、すぐに形を整えて干してください。
※無蛍光洗剤を使用してください。
※この製品は色落ちする恐れがありますので、洗濯は白いものと一緒にしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする