籐リクライニング回転チェア

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75956223 品番SKLC-60(DBR)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

籐(ラタン)を使用した回転式高座椅子。一人分のスペースでソファのようなリラックスをお届け。背もたれは、座ったまま動くレバー式リクライニング。座部は360度回転式で、方向転換もラクラク。
肘掛にはリモコンや小物を収納可能。座面や背もたれはゆったりサイズ&クッション入り。背もたれは折りたたみできるので、使わないときはコンパクトに変身。背もたれ8段階リクライニング。

ダークブラウン 座面高さ(mm)340 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×630~1050×780~970 本体質量(kg)12.5 用途リクライニングチェアとして。座椅子 1人掛け 肘付き オットマン・収納ポケット付き 回転椅子 高座椅子 ハイバック ラタン 材質座部・背部:金属(スチール)、アーム部:籐、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム塗装 質量(kg)12.5 耐荷重(kg)90 寸法(cm)アーム間:48、アーム幅:5、床からアームまでの高さ:54 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)60×63-105×78-97 リクライニング8段階 座面高(cm)34 背面(cm)幅45×高さ66 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)44×48
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする