アニマルスツール ビーズクッション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75956266 品番ABS06-3030(EP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

子供から大人まで使える動物の形をしたスツール。インテリアのアクセントとしてもおすすめ。ソファと合わせてオットマンとしても活躍。中身はビーズで軽く、持ち運びにも便利。

グレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×300×300 本体質量(kg)0.7 用途スツール、オットマンとして。ビーズクッション 動物 子ども おとな 軽量 コンパクト 材質外生地:ポリエステル、内生地:ポリエステル・ポリウレタン、詰物:ポリスチレン 質量(kg)0.7 種類ゾウ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30×30×30 素材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする