曜日別特売
PLC-D08(DBR) 木目調 ガーデンベンチ YAMAZEN(山善) 75956388

PLC-D08(DBR) 木目調 ガーデンベンチ YAMAZEN(山善) 75956388
PLC-D08(DBR) 木目調 ガーデンベンチ YAMAZEN(山善) 75956388
PLC-D08(DBR) 木目調 ガーデンベンチ YAMAZEN(山善) 75956388
PLC-D08(DBR) 木目調 ガーデンベンチ YAMAZEN(山善) 75956388
PLC-D08(DBR) 木目調 ガーデンベンチ YAMAZEN(山善) 75956388
PLC-D08(DBR) 木目調 ガーデンベンチ YAMAZEN(山善) 75956388
PLC-D08(DBR) 木目調 ガーデンベンチ YAMAZEN(山善) 75956388

木目調 ガーデンベンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード75956388品番PLC-D08(DBR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ゆったりリラックスできるガーデンベンチ。座部と背部には新素材「ポリスチレン」を採用。天然木製とは異なり耐久性、耐候性が高くサビにも強く、夏場の直射日光でも熱くなりにくい。構造部材は丈夫で美しいスチール製。シンプルなスチールアーム付き。

用途縁台、ベンチ、椅子として。アルミ 休憩所 ベランダ 縁側ダークブラウン座面高さ(mm)400本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1100×575×750本体質量(kg)12.3材質座部、背部:PS(ポリスチレン)、構造部材:スチール幅(mm)1100質量(kg)12.3高さ(mm)750奥行(mm)575耐荷重(kg)160背もたれあり肘掛あり組立時間約40-60分座高(mm)400素材PS(ポリスチレン)
取扱説明書:(0.29MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする