ルームス用天板 (上乗せ式) ワイド用

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75956433 品番 CRTB-5440(MWH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

プラスチックチェスト「ルームス」の上に載せて天板を強化する天板パーツ。素材はプリント紙化粧繊維板、軽くて強いフラッシュ構造。対応商品:サンカ ルームス RSD-543/544/545

ホワイト(無地) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)54×40×2 質量(kg)1.7 材質プリント紙化粧繊維板 天板耐荷重(kg)10 段数4 幅(mm)540 奥行(mm)400 高さ(mm)20 用途プラスチックチェスト用の天板として。
取扱説明書:(0.43MB)
注意
※上に載せるだけで、完全固定はできませんので、予めご了承ください。
※ズレ防止のクッションシートは付属しますが、完全にズレ防止にはなりません。
※本ページは「天板のみ」の販売ページです。チェスト本体は付いておりません。
※「中が透けない壁付きチェスト」には本商品はお使いいただけません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75956458
2022-06-24
用途:
クローゼットの収納
株式会社IHIインフラシステム 様 (建設業・工事業)

欠品ばかりでしたが、こちらで購入できたので大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする