ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)470 奥行(mm)357 注文コード75956485 品番NSKD-2WP(WL)*
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は幅・奥行など4種類から選べます 他の種類を見る

天板は水や熱に強いステンレス製で、レンジ台やキッチンカウンターとしても便利。浅広の引き出しは小物収納にも便利。ペールはプラスチック製なので水洗い可能。移動や掃除に便利なキャスター付き。ペール用ふた1個付属。背面化粧仕上げ。

幅(mm)470 奥行(mm)357 高さ(mm)734 キャスターあり 用途ペールワゴン、カウンターワゴン、キッチンカウンター、レンジ台、レンジラックとして。 材質天板:ステンレス、本体:プリント紙化粧繊維板 質量(kg)15 ウォルナット(木目調) 容量(L)14 耐荷重(kg)天板20、引出し3、ゴミ箱部4、全体25 引出し内寸法(mm)幅400×奥行290×深さ90

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-07-13
用途:
ペルーを収める 蝶番がポンコツ
その他業種

ゴミ箱出し入れするかも金具が六個全て直角に曲がって無くネジした穴に合わない 取り付け非常に苦労する またペルーを収める蝶番金具が曲がっており隣ペルー板に干渉する。
発注から到着まで長い間またでといての低品質じゃお話にならない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「板金製品類・棚・ストッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする