ねじなし防水型カップリング(厚鋼用)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズE42 注文コード75957237 品番MWC42【ワケあり】
在庫数量:残り12点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別) アウトレット
¥1,590719
この商品は長さ・サイズなど27種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質ステンレス(止めビス)、エチレンプロピレンゴム(ゴムパッキン) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様防水構造(IPX6) 質量(kg)0.52 サイズE42 外径D(Φmm)59.2 長さL(mm)110.0 表面処理亜鉛合金ダイカスト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32758476
2019-11-24
用途:
屋外配管
建設業・工事業

電線管は、パナソニック G28でしたが、ぴったり合いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする