DMJ-1000RA デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75958867 DMJ-1000RA デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75958867

デジタルケーブルメジャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75958867 品番DMJ-1000RA
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

簡単操作! 電線の両端に接続して、ボタンを押すだけ
600V ビニル絶縁電線(IV)等の長さを素早く計測できる
1000mまで計測可能※1
10個のユーザーモードでサイズのわからない電線も測定可能※2
※1 より線1.25mm²は600mまで
※2 同仕様の長さのわかっている「基準電線」が必要
適合ケーブル
・600Vビニル絶縁電線(IV電線)、電力ケーブル(600V CV)
適合サイズ
・単線
1.6,2.0,2.6mm
・より線
1.25, 2, 3.5, 5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100, 150, 200, 250, 325mm²

材質ABS 質量(g)200 使用温度範囲(℃)0〜40(80%RH以下) 本体寸法(mm)(本体のみ乾電池含む)80×29×150 表示LCD 測定精度±5% 測定方法抵抗測定法 連続使用時間約10時間(アルカリ乾電池) 機能オートパワーオフ機能:無操作約3分で自動的に電源オフ、POWER LEDが点滅(電池交換お知らせ) 使用電池単3形アルカリ乾電池×2(電池は付属していません) 測定範囲(m)1〜1000(ケーブルにより異なる) 分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1 測定可能ケーブル電気用軟銅線 JIS C3102
関連資料:(1.42MB) 取扱説明書:(6.77MB)
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする