800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
内容量1個注文コード75959152品番UTH4TM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,000
呼び径(A)15呼び径(B)1/2仕様操作機/レバー形状横形3方向寸法L(mm)69寸法H(mm)63寸法L1(mm)34.5方式フローティング、三方四面シート、Tポート接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)130材質(ボール)SUS316寸法d(Φmm)10材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316+Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディ)SCS14A(ロストワックス)寸法S1(mm)29材質(パッキン)PTFEクラス800型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75959152UTH4TM37692496UTH4TM-15AUTH4TM 800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート) KITZ(キッツ) 37692496800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート)KITZ(キッツ)1個
36,980
税込40,678
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする