曜日別特売

電動式 青銅製フローティングボールバルブ(レデューストボア)(10K)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)25
呼び径(B)1
電源(V)AC100
内容量1個注文コード75959457品番EA100-TNE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,400
呼び径(A)25呼び径(B)1電源(V)AC100寸法L(mm)79仕様アクチェータ/EA型(AC100/200V 90°正逆回転)形状横形3方向最高使用圧力(MPa)0.98(80℃以下の水、油、空気/凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気/凍結なきこと)最大出力トルク(N・m)3.9方式フローティング、三方二面シート、Lポート接続方式ねじ込み形材質(ボール)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni+Crめっき使用流体水、油、空気材質(キャップ)C3771BE最大消費電力(W)9潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ステム)C6782BD+Crめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)CAC406定格時間連続周囲温度(℃)-20~+50クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75959457EA100-TNE36794554EA100-TNE-25AEA100-TNE 小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ) 36794554小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア)KITZ(キッツ)1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする