※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
田中電線
田中電線の 電線/ケーブル
田中電線の 汎用ケーブル
田中電線の VSF
VSF 単心ビニルコード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
導体公称断面積(mm
2
)
0.75
色
黒
注文コード
75960272
品番
VSF 0.75sq
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
導体公称断面積・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)
1.1
全長(m)
200
色
黒
概算質量(kg/km)
14
許容電流(A)
7
厚さ(mm)
(ビニル)0.8
仕上外径(Φmm)
2.7
導体公称断面積(mm
2
)
0.75
導体構成(本/mm)
30/0.18
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
(A)24.4、(T)25.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表