大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の 内部コーン打込み式アンカー
シーティーアンカー(スチール製)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
ねじ径
W3/8
材質
鉄
注文コード
75961094
品番
CT-3040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・ねじの呼び・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
W3/8
外径(Φmm)
12.0
全長(mm)
40
ねじ長さ(mm)
15
ドリル径(Φmm)
12.5
埋め込み深さ(mm)
40
種別
インチねじ
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
最大引張荷重kN(kgf)
14.7(1500)
最大比例荷重kN(kgf)
9.8(1000)
ねじ山種類
ウィット