大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の 内部コーン打込み式アンカー
シーティーアンカー(スチール製)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
ねじ径
W1/2
材質
鉄
注文コード
75961112
品番
CT-4050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・ねじの呼び・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
W1/2
外径(Φmm)
16.0
全長(mm)
50
ねじ長さ(mm)
20
ドリル径(Φmm)
16.5
埋め込み深さ(mm)
50
種別
インチねじ
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
最大引張荷重kN(kgf)
24.5(2500)
最大比例荷重kN(kgf)
18.6(1900)
ねじ山種類
ウィット