ヒットビス ナベ(パック品)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30本) 注文コード 75961496 品番 4X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。

ねじ径(mm)4 首下長(mm)35 用途ALCへの軽量物取り付け用。 材質ステンレス 適合材ALC

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75961496
2022-10-08
用途:
アルミ複合板の壁面取付、ALC壁
株式会社ケイアート 様 (製造業)

ALCへの食い込みが良い
大量に使用
大パック希望します。

対象商品:
75961505
2018-03-13
用途:
エアコン工事の化粧カバー取り付け
木谷 様 (建設業・工事業)

ALCへの施工は昔は苦労しましたが、最近はこのような直打ちできるビスが出てほんと助かってます。
でも当初のものは締まりがいまいちでした。
今回、お値段が安かったので締まってくれるか心配でしたが、バッチリでした。
私的には全く問題なしです。

対象商品:
75961496
2018-01-08
用途:
ALCへの器具固定
建設業・工事業

SUS製品でありながら他社品より安く使い勝手が良い。
常時使用する商品ではないので小袋入りも助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
75961505
2018-07-26
用途:
換気扇フード取付
矢野設計工房 様 (建設業・工事業)

ステンレス製と明記していますがさびないのでしょうか。
程度がわかりません。

対象商品:
75961496
2017-05-21
用途:
ALCの壁にインターホンの子機を取付けする為に使用
株式会社グロース 様

想像以上にしっかり壁に食いつき、工事が楽に出来ました。次回も購入します。

対象商品:
75961496
2015-02-02
用途:
ALCに固定
株式会社山本重量 様 (建設業・工事業)

外壁のALCにビス止めをするため購入
インパクトドライバーで閉めてもしっかり止まりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1471:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする