※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1面 注文コード 75962467 品番 MALG3620
参考基準価格(税別)¥65,500 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
縦(mm)320 横(mm)517 深さ(mm)118 分岐回路数20 予備回路数0 主幹ブレーカ容量60A 仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし 形状露出・半埋込形 種類ホーム分電盤 機能スタンダード 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75961943
2019-12-24
用途:
機械への配電に
菅原建築 様

使いやすさに仕事が楽に、きれいに仕上がってすっきりで、いい感じに、収まっている

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする