※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HS27-H4-Z16-16A ワンタッチ継手クリアロックSバルブ機能付継手 KITZ(キッツ) 75962988 HS27-H4-Z16-16A ワンタッチ継手クリアロックSバルブ機能付継手 KITZ(キッツ) 75962988

ワンタッチ継手クリアロックSバルブ機能付継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75962988 品番HS27-H4-Z16-16A
参考基準価格(税別)¥8,070 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
使用温度範囲(℃)0〜95 呼び径13 管接続口径G1/2 最高使用圧力(MPa)1.5(0℃)〜0.65(95℃) ねじの種類(めねじ)G ねじ規格インチサイズ 使用流体水道水 適合管PEX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする