インボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5冊) 注文コード75963397 品番KSP4635
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,250
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

手軽に畳める。インテリアになじむシンプルデザインの収納ボックス。
インテリアに馴染み、すっきり納まる「インボックス」。
2つの引き出し穴付きで棚から取り出しやすく、使わないときは折り畳んでスリムに収納できます。
ファイルや書類はもちろん、衣類や食料品などの収納にピッタリ。
並べるだけで統一感のある収納ができます。
軽くて丈夫な素材なので、持ち運びも簡単。
棚から取り出して移動も簡単。
軽くて丈夫なポリプロピレン製です。
持ち手に大きな折り返しがあるため、手への食い込みが軽減されます。

サイズA4 チャイロ 材質PP 幅(mm)150 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)折り畳み時 約243×15×460、使用時 約246×155×317 耐荷重(kg)約5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする